AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1319260000 QVS 2/4 SAKT4 - 1319260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1319260000 QVS 2/4 SAKT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190136512

Codice prodotto

WEI1319260000

Cod. produttore

1319260000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.