AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1318510000 TSD 35/7.5 /15

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Lunghezza complessiva - 270 mm

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - no

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

  • Adatto per corde d'acciaio trecciato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118124057

Codice prodotto

WEI1318510000

Cod. produttore

1318510000

Produttore

WEI

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Lunghezza complessiva:

270 mm

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

Altri

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.