AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1315750000 UR20-1COM-232-485-422

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1315750000 UR20-1COM-232-485-422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

  • Sostiene protocollo EIB/KNX - no

  • Sostiene protocollo Data-Highway - no

  • Sostiene protocollo SUCONET - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118118858

Codice prodotto

WEI1315750000

Cod. produttore

1315750000

Produttore

WEI

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Componente di sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Modulo I/O per il collegamento e l'utilizzo di tecnologie di comunicazione consolidate.