AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1315170000 UR20-4DI-P

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118118254

Codice prodotto

WEI1315170000

Cod. produttore

1315170000

Produttore

WEI

Tipo di uscita digitale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Modulo di ingresso digitale per la trasmissione di segnali binari.