AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE - 1296801000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - M12

  • Materiale della custodia del connettore 1 - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118111125

Codice prodotto

WEI1296801000

Cod. produttore

1296801000

Produttore

WEI

Lunghezza:

10 m

Colore della guaina esterna:

Verde

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Adatto per catena portacavi:

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.