AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1292030000 SAIBW-5/11-7/8

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1292030000 SAIBW-5/11-7/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118086935

Codice prodotto

WEI1292030000

Cod. produttore

1292030000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

9 A

Tensione nominale:

300 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.