WEIDMULLER - WEI1254880000 TOP 24VDC/24VDC 4A - 1254880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3...33 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 4 A
Confezione
10 PZ
EAN
4050118047615
Codice prodotto
WEI1254880000
Cod. produttore
1254880000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3...33 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
4 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri



