WEIDMULLER - WEI1252540000 KLBUE 15-32 CPF16 - 1252540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 32...32 mm
Metodo di montaggio - Profilo a C
Larghezza - 34.5 mm
Altezza - 32 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
10 PZ
EAN
4050118104424
Codice prodotto
WEI1252540000
Cod. produttore
1252540000
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
32...32 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a C
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
32 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C


