AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1252070000 ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS - 1252070000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1252070000 ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di componente - LED

  • Corrente nominale In - 0.05 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118044034

Codice prodotto

WEI1252070000

Cod. produttore

1252070000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di componente:

LED

Corrente nominale In:

0.05 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

24 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

79.5 mm

Profondità:

38.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.