AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1251220000 CP DC BUFFER 24V 20A

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 66 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118043174

Codice prodotto

WEI1251220000

Cod. produttore

1251220000

Produttore

WEI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

66 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

150 mm

USV basato su condensatore che non necessita di manutenzione. Interruttore parallelo per aumentare la corrente d'uscita o il tempo di buffer. Notifica di stato via LED e contatto a relè.