AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1224140000 SAI-M23-SE-12-F - 1224140000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1224140000 SAI-M23-SE-12-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118008289

Codice prodotto

WEI1224140000

Cod. produttore

1224140000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

12

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Tensione nominale:

200 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dell'inserto portacontatto:

Plastica

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.