AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1192760000 THM VIN 101/150 GE/G

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Larghezza - 101 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248974603

Codice prodotto

WEI1192760000

Cod. produttore

1192760000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.08 mm

Larghezza:

101 mm

Magnetico:

no

Altezza:

150 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.