AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1190490000 MULTI-STRIPAX PV - 1190490000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1190490000 MULTI-STRIPAX PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 4...10 mm²

  • Lunghezza - 250 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tacca spelacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248973262

Codice prodotto

WEI1190490000

Cod. produttore

1190490000

Produttore

WEI

Sezione di spelatura:

4...10 mm²

Lunghezza:

250 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tacca spelacavi:

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

1.8...2.8 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Peso:

548 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.