AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1185360000 AP 110 D OR - 1185360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1185360000 AP 110 D OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 21.5 mm

  • Altezza - 71.7 mm

  • Colore - Giallo

  • Numero RAL - 2000

  • Contenitore affiancabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190105150

Codice prodotto

WEI1185360000

Cod. produttore

1185360000

Produttore

WEI

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

71.7 mm

Colore:

Giallo

Numero RAL:

2000

Contenitore affiancabile:

no

La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati