WEIDMULLER - WEI1173670000 TW PRV8 - 1173670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4032248966141
Codice prodotto
WEI1173670000
Cod. produttore
1173670000
Produttore
WEI
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.