AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170270000 SAI-M23-KS-L-7/17 - 1170270000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170270000 SAI-M23-KS-L-7/17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Rivestimento della custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962259

Codice prodotto

WEI1170270000

Cod. produttore

1170270000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Schermato:

Custodia per connettori industriali circolari tipo/modello Weidmuller 1170270000 - SAI-M23-KS-L-7 12