WEIDMULLER - WEI1170120000 SAI-M23-SE-19 - 1170120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 19
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Tensione nominale - 100 V
Confezione
1 PZ
EAN
4032248962068
Codice prodotto
WEI1170120000
Cod. produttore
1170120000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
19
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
100 V
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale dell'inserto portacontatto:
Plastica
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no


