AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170110000 SAI-M23-BE-17 - 1170110000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170110000 SAI-M23-BE-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 17

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962198

Codice prodotto

WEI1170110000

Cod. produttore

1170110000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

17

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

160 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dell'inserto portacontatto:

Plastica

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti per connettori industriali circolari tipo/modello Weidmuller 1170110000 - SAI-M23-BE-17