AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1166820000 SAKT E/35 2LD 30VAC - 1166820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1166820000 SAKT E/35 2LD 30VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 27 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Giallo

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190048082

Codice prodotto

WEI1166820000

Cod. produttore

1166820000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

27 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

30 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Altezza:

65 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

16 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

52.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.