AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1166030200 IE-C6FP8LR0200M40M40-R

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1166030200 IE-C6FP8LR0200M40M40-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Rosso

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248956975

Codice prodotto

WEI1166030200

Cod. produttore

1166030200

Produttore

WEI

Categoria:

Altri

Lunghezza:

20 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Rosso

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Rosso

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

159010041606

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Weidmuller 1166030200 - IE-C6FP8LR0200M40M40-R