AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1160761001 RS D8-U 0...10V

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1160761001 RS D8-U 0...10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Altezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248101245

Codice prodotto

WEI1160761001

Cod. produttore

1160761001

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP00

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Tipo di alimentazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza:

72 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

70 mm

Metodo di montaggio:

Altri

SERIE RS, Convertitori DA, Tensione nominale: