AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1131920000 CC 15/17 K MC NE GE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1131920000 CC 15/17 K MC NE GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1 mm

  • Larghezza - 17 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4032248912292

Codice prodotto

WEI1131920000

Cod. produttore

1131920000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

1 mm

Larghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.