AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127620000 TOZ 24-230VUC 230VAC1A - 1127620000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 21.6...253 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 24...240 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248909353

Codice prodotto

WEI1127620000

Cod. produttore

1127620000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

21.6...253 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

24...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Rele a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del rele e senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.