AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127530000 TOZ 24VDC 230VAC1A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1127530000 TOZ 24VDC 230VAC1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 24...240 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248909346

Codice prodotto

WEI1127530000

Cod. produttore

1127530000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

24...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.