WEIDMULLER - WEI1127270000 TOZ 5VDC 24VDC2A - 1127270000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4...6 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3...33 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248908707
Codice prodotto
WEI1127270000
Cod. produttore
1127270000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
4...6 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3...33 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri



