WEIDMULLER - WEI1127020000 TOS 24-230VUC 48VDC0,1A - 1127020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 21.6...253 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 3...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248908554
Codice prodotto
WEI1127020000
Cod. produttore
1127020000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
21.6...253 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
3...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor



