WEIDMULLER - WEI1112130000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG - 1112130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 5.08 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4032248891313
Codice prodotto
WEI1112130000
Cod. produttore
1112130000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
5.08 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.