AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1073400000 WQV 16N-10

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1073400000 WQV 16N-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 11.9 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190855901

Codice prodotto

WEI1073400000

Cod. produttore

1073400000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare (Passo):

11.9 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.