WEIDMULLER - WEI1072400000 WQV 120-PEN - 1072400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 292 A
Dimensione modulare (Passo) - 32 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4008190489724
Codice prodotto
WEI1072400000
Cod. produttore
1072400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
292 A
Dimensione modulare (Passo):
32 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


