WEIDMULLER - WEI1070100000 WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA - 1070100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Beige
Spessore - 5.08 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4008190191214
Codice prodotto
WEI1070100000
Cod. produttore
1070100000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
5.08 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.