AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1070000000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA - 1070000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1070000000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 5.08 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190191221

Codice prodotto

WEI1070000000

Cod. produttore

1070000000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

5.08 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.