WEIDMULLER - WEI1067600000 WEW 32/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4008190099657
Codice prodotto
WEI1067600000
Cod. produttore
1067600000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
67 mm