AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1065200000 WQL 2 WFF185 - 1065200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1065200000 WQL 2 WFF185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 353 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 55 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190044855

Codice prodotto

WEI1065200000

Cod. produttore

1065200000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

353 A

Dimensione modulare (Passo):

55 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.