AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1063720000 VSSC4 CL 12VDC 0.5A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1063720000 VSSC4 CL 12VDC 0.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 15 V

  • Corrente nominale di carico - 500 A

  • Frequenza - 750...750 MHz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248829071

Codice prodotto

WEI1063720000

Cod. produttore

1063720000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

12...12 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

15 V

Corrente nominale di carico:

500 A

Frequenza:

750...750 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.