WEIDMULLER - WEI1061210000 WEW 35/2 SW - 1061210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4032248136278
Codice prodotto
WEI1061210000
Cod. produttore
1061210000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
47 mm


