AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1059330050 IE-C5DD4UG0050MSSMCS-E

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1059330050 IE-C5DD4UG0050MSSMCS-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248806614

Codice prodotto

WEI1059330050

Cod. produttore

1059330050

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.