AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1055460000 WQV 35/4 - 1055460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1055460000 WQV 35/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 112 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 16 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190130275

Codice prodotto

WEI1055460000

Cod. produttore

1055460000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

112 A

Dimensione modulare (Passo):

16 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.