WEIDMULLER - WEI1052680000 ZTA ZDK 2.5/ZA - 1052680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di spelatura - 6 mm
Tensione nominale - 250 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Numero di poli - 1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
4032248847907
Codice prodotto
WEI1052680000
Cod. produttore
1052680000
Produttore
WEI
Lunghezza di spelatura:
6 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di poli:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm