WEIDMULLER - WEI1052260000 WQV 6/10 - 1052260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190153977
Codice prodotto
WEI1052260000
Cod. produttore
1052260000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


