AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1031100000 WDL 2.5/S/L/L/PE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1031100000 WDL 2.5/S/L/L/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190042202

Codice prodotto

WEI1031100000

Cod. produttore

1031100000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Altezza:

84.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

48 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.1 mm

Colore base:

Beige

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.