WEIDMULLER - WEI1016090000 VG 21 HQ MS68 9-13 - 1016090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Argento
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248725540
Codice prodotto
WEI1016090000
Cod. produttore
1016090000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Argento
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Ottone
Con serracavo:
sì
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
7001


