WEIDMULLER - WEI1016000000 WDT 1.5/3 DB/GE - 1016000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Confezione
25 PZ
EAN
4008190072636
Codice prodotto
WEI1016000000
Cod. produttore
1016000000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
112 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6.4 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Numero di piani:
2
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
66 mm
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì