AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1015310000 SCT-C 7.9/200

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1015310000 SCT-C 7.9/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.26 mm

  • Materiale - Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248724284

Codice prodotto

WEI1015310000

Cod. produttore

1015310000

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.26 mm

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura di esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-40...-40 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

50...20 mm

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.