AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1011560000 IE-PH-V14M-RJ - 1011560000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1011560000 IE-PH-V14M-RJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22.3 mm

  • Altezza - 26.8 mm

  • Profondità - 72.45 mm

  • Materiale - Altri

  • Tipo di superficie - Zincato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248718696

Codice prodotto

WEI1011560000

Cod. produttore

1011560000

Produttore

WEI

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

26.8 mm

Profondità:

72.45 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Zincato

Colore:

Altri

Numero RAL:

0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Contenitore affiancabile:

no

Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.