AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1001150001 ESG X20 MC NE BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1001150001 ESG X20 MC NE BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Larghezza - 10 mm

Confezione

  • 1120 PZ

EAN

4032248692804

Codice prodotto

WEI1001150001

Cod. produttore

1001150001

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.8 mm

Larghezza:

10 mm

Magnetico:

no

Altezza:

2.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.