WEIDMULLER - WEI0693060000 EWK 1 PPS/SW - 0693060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 7.5 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190071806
Codice prodotto
WEI0693060000
Cod. produttore
0693060000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
7.5 mm
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
31 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.