AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN - 0514500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4008190046019

Codice prodotto

WEI0514500000

Cod. produttore

0514500000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

36 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto, DIN EN 60715, acciaio, 2000 mm, zincato