WEIDMULLER - WEI0514400000 TS 32X15/LL 2M/ST/ZN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN G
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 33 mm
Confezione
2 M
EAN
4008190086152
Codice prodotto
WEI0514400000
Cod. produttore
0514400000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN G
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
33 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
36 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.