AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0510300000 G 25/0.50A/M WS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0510300000 G 25/0.50A/M WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - M (Semiritardato)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190018368

Codice prodotto

WEI0510300000

Cod. produttore

0510300000

Produttore

WEI

Dimensione / Taglia / Forma:

5x25 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

M (Semiritardato)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.