AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0503500000 MB M3/M5 CRM - 0503500000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0503500000 MB M3/M5 CRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190182083

Codice prodotto

WEI0503500000

Cod. produttore

0503500000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tipo di filettatura:

Metrico

Un dado scorrevole ha normalmente la forma di una piastra filettata. Per poter attaccare qualcosa alle guide, una piastra filettata adeguata viene selezionata n base alla natura del profilo. Dopo il montaggio sulla piastra filettata, l'oggetto può muoversi (scorrere) lungo la guida. Per questo motivo la piastra filettata è denominata anche dado scorrevole.